!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLOTTEUR,MANCHE DURASOFT,CARRÉ,12 X 3 1/8 PO,1/8 PO,9 X 1,25 PO,MAGNÉSIUM

FLOTTEUR,MANCHE DURASOFT,CARRÉ,12 X 3 1/8 PO,1/8 PO,9 X 1,25 PO,MAGNÉSIUM

MARSHALLTOWN

FLOTTEUR,MANCHE DURASOFT,CARRÉ,12 X 3 1/8 PO,1/8 PO,9 X 1,25 PO,MAGNÉSIUM close
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
FLOTTEUR,MANCHE DURASOFT,CARRÉ,12 X 3 1/8 PO,1/8 PO,9 X 1,25 PO,MAGNÉSIUM

FLOTTEUR,MANCHE DURASOFT,CARRÉ,12 X 3 1/8 PO,1/8 PO,9 X 1,25 PO,MAGNÉSIUM

MARSHALLTOWN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.88 / CHAQUE
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
  • N° article MRH142D
  • N° de modèle du manufacturier 142D
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.68 lb

Informations sur le produit

Ce flotteur à main est doté d'une poignée Durasoft qui réduit la fatigue. Les extrémités biseautées offrent un meilleur équilibre et une meilleure répartition du poids, aidant à obtenir une surface lisse. Il a une épaisseur de 1/8 pouce et mesure 12 x 3 1/8 po. Il est à utiliser avec du béton à air occlus. Sa poignée mesure 9 x 1,25 po. Ce flotteur à main est fait de magnésium léger très dur et durable.

Spécifications techniques

  • ArticleAplanissoir à poignée en DuraSoft