Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce film étirable soufflé est un film plastique noir de qualité manuelle, mesurant 18 pouces de large et 2000 pieds de long. Cette pellicule de calibre 79 est vendue au rouleau, avec un diamètre de 3 pouces, et elle peut être utilisée à des températures allant de 0 °F à 100 °F.
Spécifications techniques
ArticleFilm pour les mains
Application du film étirableService léger
Longueur hors tout2 000 pi
Type de poignée - film étirablePas de poignée
Longueur de feuille2 000 pi
Épaisseur du mil30 mil
Type de ventilationVentilé(e)
Température maximale100 Degrees F
Type de film étirableUne face
MatériauPlastique
AntistatiqueNon anti-statique
Poignées inclusesPoignées non incluses
Type du film étirableSoufflé
Largeur hors tout18 po
CalibreCal. 30
Catégorie de film étirableManuelle
Largeur de feuille18 po
Feuilles par rouleauRouleau continu
Température minimale0 Degrees F
CouleurTransparent
Taille du noyau3 po
Microns7,6
AnticorrosifNon inhibiteur de corrosion
OpacitéTransparent
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca