!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILM EXTENSIBLE,FONTE,QUALITÉ MACHINE,CAL 42,11 PO X 1 968 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

FILM EXTENSIBLE,FONTE,QUALITÉ MACHINE,CAL 42,11 PO X 1 968 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

XH

FILM EXTENSIBLE,FONTE,QUALITÉ MACHINE,CAL 42,11 PO X 1 968 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU close
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
FILM EXTENSIBLE,FONTE,QUALITÉ MACHINE,CAL 42,11 PO X 1 968 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

FILM EXTENSIBLE,FONTE,QUALITÉ MACHINE,CAL 42,11 PO X 1 968 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

XH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 28,10 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 240 = 6 744,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 240. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RPKXH107111969
  • N° de modèle du manufacturier 1645514
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.14 lb

Informations sur le produit

Ce film étirable de calibre 42 de qualité machine est en plastique transparent de 10 microns d'épaisseur et mesure 11 pouces de large et 1968 pieds de long. Il est standard et est livré sur un rouleau continu, avec un diamètre de trois pouces. Cette enveloppe est ventilée et peut être utilisée dans une plage de température de zéro à 100 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleFilm pour les mains
  • Application du film étirableService léger
  • Longueur hors tout1 968 pi
  • Type de poignée - film étirablePas de poignée
  • Longueur de feuille1 968 pi
  • Épaisseur du mil42 mil
  • Type de ventilationVentilé(e)
  • Température maximale100 Degrees F
  • Type de film étirableUne face
  • MatériauPlastique
  • AntistatiqueNon anti-statique
  • Poignées inclusesPoignées non incluses
  • Type du film étirable Coulé
  • Largeur hors tout 11 po
  • Calibre 42 gal
  • Catégorie de film étirable Manuelle
  • Largeur de feuille 11 po
  • Feuilles par rouleau Rouleau continu
  • Température minimale 0 Degrees F
  • Couleur Transparent
  • Taille du noyau 3 po
  • Microns 10,7
  • Anticorrosif Non inhibiteur de corrosion
  • Opacité Transparent
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)