!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILM EXTENSIBLE,FONTE,MANIPULABLE,59 MIL,16 PO X 1 476 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

FILM EXTENSIBLE,FONTE,MANIPULABLE,59 MIL,16 PO X 1 476 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

XH

FILM EXTENSIBLE,FONTE,MANIPULABLE,59 MIL,16 PO X 1 476 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU close
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
FILM EXTENSIBLE,FONTE,MANIPULABLE,59 MIL,16 PO X 1 476 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

FILM EXTENSIBLE,FONTE,MANIPULABLE,59 MIL,16 PO X 1 476 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

XH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 42,70 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 192 = 8 198,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 192. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RPKXH150161476
  • N° de modèle du manufacturier 1645692
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.11 lb

Informations sur le produit

Ce film étirable de qualité artisanale, de style coulé, est en plastique transparent d'une épaisseur de 59 millimètres, d'une largeur de 16 pouces et d'une longueur de 1476 pieds. Il est standard et est livré sur un rouleau continu, avec un diamètre de trois pouces. Cette enveloppe est ventilée et peut être utilisée dans une plage de température de zéro à 100 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleFilm pour les mains
  • Application du film étirableService léger
  • Longueur hors tout1 476 pi
  • Type de poignée - film étirablePas de poignée
  • Longueur de feuille1 476 pi
  • Épaisseur du mil59 mil
  • Type de ventilationVentilé(e)
  • Température maximale100 Degrees F
  • Type de film étirableUne face
  • MatériauPlastique
  • AntistatiqueNon anti-statique
  • Poignées inclusesPoignées non incluses
  • Type du film étirable Coulé
  • Largeur hors tout 16 po
  • Calibre 59 gal
  • Catégorie de film étirable Manuelle
  • Largeur de feuille 16 po
  • Feuilles par rouleau Rouleau continu
  • Température minimale 0 Degrees F
  • Couleur Transparent
  • Taille du noyau 3 po
  • Microns 15
  • Anticorrosif Non inhibiteur de corrosion
  • Opacité Transparent
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)