!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILM EXTENSIBLE,MANIPULABLE,CAL 47,12 51/64 PO X 1 472 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

FILM EXTENSIBLE,MANIPULABLE,CAL 47,12 51/64 PO X 1 472 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

XH

FILM EXTENSIBLE,MANIPULABLE,CAL 47,12 51/64 PO X 1 472 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU close
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
FILM EXTENSIBLE,MANIPULABLE,CAL 47,12 51/64 PO X 1 472 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

FILM EXTENSIBLE,MANIPULABLE,CAL 47,12 51/64 PO X 1 472 PI,TRANSP,PLASTIQUE,ROULEAU

XH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 27,22 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 240 = 6 532,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 240. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RPKXH1201281476
  • N° de modèle du manufacturier 1650588
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.17 lb

Informations sur le produit

Ce film étirable de calibre 47 mesure 12 51/64 pouces de large et 1476 pieds de long. Il vient sur un rouleau continu avec un noyau mesurant 3 pouces de diamètre. Cette pellicule plastique transparente peut être utilisée à des températures comprises entre 0 °F et 100 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleFilm pour les mains
  • Application du film étirableService léger
  • Longueur hors tout1 476 pi
  • Type de poignée - film étirablePas de poignée
  • Longueur de feuille1 476 pi
  • Épaisseur du mil47 mil
  • Type de ventilationVentilé(e)
  • Température maximale100 Degrees F
  • Type de film étirableUne face
  • MatériauPlastique
  • AntistatiqueNon anti-statique
  • Poignées inclusesPoignées non incluses
  • Type du film étirable Coulé
  • Largeur hors tout 12,8 po
  • Calibre 47 gal
  • Catégorie de film étirable Manuelle
  • Largeur de feuille 12,8 po
  • Feuilles par rouleau Rouleau continu
  • Température minimale 0 Degrees F
  • Couleur Transparent
  • Taille du noyau 3 po
  • Microns 12
  • Anticorrosif Non inhibiteur de corrosion
  • Opacité Transparent
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)