!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL MAN,ROTATIVE,4OZ PAR COURSE

POMPE BARIL MAN,ROTATIVE,4OZ PAR COURSE

ACTION PUMP

POMPE BARIL MAN,ROTATIVE,4OZ PAR COURSE close
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
POMPE BARIL MAN,ROTATIVE,4OZ PAR COURSE

POMPE BARIL MAN,ROTATIVE,4OZ PAR COURSE

ACTION PUMP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.20 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG494P35
  • N° de modèle du manufacturier ACT2874
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.96 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril manuelle
  • Pour taille de contenant15 gal, 30 gal, 55 gal
  • Longueur de tuyau72 po
  • Matériau de boîtier (pompes)PVC
  • Débit max.4 oz par coup
  • Viscosité max.1.000 SUS
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec tuyau de refoulement
  • Longueur de tube d'aspiration60 po
  • Matériaux mouillésPVC
  • Pour type de médiaAmmoniac, hydroxyde d'ammonium, antigel, eau de Javel, acide chromique, DEF, carburant diesel, éthylène glycol, engrais, formaldéhyde, acide formique, fongicides, glycérine, herbicides, huile hydraulique, acide chlorhydrique, méthanol, huile à moteur, naphta, acide nitrique, peinture, pesticides, acide phosphorique (solution à 40 %), hydroxyde de potassium (50 %), bicarbonate de sodium, bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium, solvant Stoddard, eau, liquide lave-glace
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge3/8 po
  • CaractéristiquesBonne résistance chimique
  • Matériau de la gaine de tuyauPVC
  • Matériau du tube de tuyauPVC
  • Charge max. (pompes)3 pi
  • Temp. de service min.35 Degrees F
  • Matériau de pistonPVC
  • Matériau de jointPVC
  • Taille de connexion du bec1/2 po
  • Diamètre intérieur du tube d'aspiration3/8 po
  • Type d'action Siphon
  • Pour type de contenant Seau, baril
  • D.E. de tuyau 5/8 po
  • Comprend Tuyau d'admission et d'évacuation inclus
  • Pression de sortie maximale 5 lb/po2
  • Compteur Non
  • Matériau de bec PVC
  • Matériau du tube d'aspiration PVC
  • Organisme de conformité ISO 22241-3
  • Produits chimiques compatibles Ammoniac (liquides), hydroxyde d'ammonium, antigel (liquide de refroidissement), acide chromique 30 %, acide chromique 5 %, DEF, eau désionisée, carburant diesel, éthylène glycol, engrais, formaldéhyde, formaldéhyde 40 %, acide formique, eau douce, fongicides, glycérine, herbicides, huiles hydrauliques (pétrole), huiles hydrauliques (synthétiques), acide chlorhydrique (20 %), acide chlorhydrique (37 %), méthyle (méthanol), huile à moteur, naphta, acide nitrique (solution à 10 %), acide nitrique (solution à 20 %), acide nitrique (solution à 50 %), peinture, pesticides, acide phosphorique (solution à 40 %), hydroxyde de potassium (50 %), eau salée, bicarbonate de sodium (10 %), bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium/soude caustique (50 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (80 %), hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), solvant Stoddard (essence minérale), liquide lave-glace
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge 5/8 po
  • À utiliser avec Antigel, chlore, dégraissants, nettoyants pour plancher, nettoyants pour verre, kérosène, acides doux, autres liquides
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Température de fluide max. 115 Degrees F
  • Pression de tête maximale 3 lb/po2
  • Produits chimiques non recommandés Acétone, ammoniac anhydre, liquide de frein, acétate d'éthyle, acide chlorhydrique (100 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique 100 %, diluants pour laques, graisse au lithium, diluant pour peinture, acide sulfurique (10 % à 75 %), acide sulfurique (75 % à 100 %), toluène, trichloréthylène (50 %), térébenthine, xylène
  • Source d'alimentation Utilisation manuelle
  • Amorçage automatique Oui
  • Longueur de bec 36 po
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration 5/8 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .