!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL MANUELLE,2 GAL/MIN,24PO H

POMPE BARIL MANUELLE,2 GAL/MIN,24PO H

APPROVED VENDOR

POMPE BARIL MANUELLE,2 GAL/MIN,24PO H close
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
POMPE BARIL MANUELLE,2 GAL/MIN,24PO H

POMPE BARIL MANUELLE,2 GAL/MIN,24PO H

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.86 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49XY75
  • N° de modèle du manufacturier 4007-HF
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1651
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril manuelle
  • Pour taille de contenant5 gal
  • Longueur de tuyau2 pi
  • Matériau de boîtier (pompes)Polyéthylène
  • Débit max.2 oz per stroke
  • Viscosité max.300 cP
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec tuyau de refoulement
  • Longueur de tube d'aspiration16-47/64"
  • Matériaux mouillésPolyéthylène, acier inoxydable
  • Matériau de l'adaptateurPolyéthylène
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge3/4"
  • À utiliser avecSeaux 5 gal, 6 gal, 7 gal, produits alimentaires, colorants, additifs, produits chimiques
  • Matériau de la gaine de tuyauPolyéthylène
  • Matériau du tube de tuyauPolyéthylène
  • Charge max. (pompes)2 pi
  • Temp. de service min.35 Degrees F
  • Matériau de jointPolyéthylène
  • Taille de connexion du bec1/2"
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration63/64"
  • Type d'action Siphon
  • Pour type de contenant Seau
  • D.E. de tuyau 21/32"
  • Comprend Clip de vidange
  • Pression de sortie maximale 3 psi
  • Compteur Non
  • Matériau de bec Polyéthylène
  • Matériau du tube d'aspiration Polyéthylène
  • Organisme de conformité Conforme FDA
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge 11/16"
  • Caractéristiques Dessus à ressort pour arrêter le siphonage d'une seule touche
  • Hauteur au-dessus du conteneur 6"
  • D.I. de tuyau 3/4 po
  • Température de fluide max. 130 degrés F
  • Pression de tête maximale 3 psi
  • Matériau de piston Polyéthylène
  • Amorçage automatique Oui
  • Diamètre intérieur du tube d'aspiration 59/64"
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)