!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMPE BAR ROTAT,PETR/CARB,PROD 7 OZ

PMPE BAR ROTAT,PETR/CARB,PROD 7 OZ

WESTWARD

PMPE BAR ROTAT,PETR/CARB,PROD 7 OZ close
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
PMPE BAR ROTAT,PETR/CARB,PROD 7 OZ

PMPE BAR ROTAT,PETR/CARB,PROD 7 OZ

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $233.33 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5NUD7
  • N° de modèle du manufacturier 5NUD7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1652
  • Poids à l’expédition 8.97 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe rotative à tambour
  • Pour taille de contenant55 gal
  • ComprendPompe avec entrée de 1 po, bonde de 2 po, buse de décharge en acier, poignée de pompe, tube d'aspiration fileté 3 pièces
  • Comprend une buseNon
  • Débit max.7 oz par rotation
  • CompteurNon
  • Pour type de médiaEssence, kérosène, carburant diesel, huile pour moteur, huile à transmission automatique
  • Produits chimiques compatiblesEssence, kérosène, carburant diesel, huile pour moteur, huile à transmission automatique
  • Comprend un adaptateur de bondeNon
  • Source d'alimentationActionnée à la main
  • Type d'action Rotative
  • Pour type de contenant Baril
  • Comprend un tuyau de refoulement Non
  • Comprend un bec Oui
  • Viscosité max. SAE 30
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base avec bec
  • Comprend un tube d'aspiration Oui
  • À utiliser avec Essence, diesel, kérosène et huiles de lubrification jusqu'à SAE 30
  • Produits chimiques non recommandés Méthyléthylcétone (MEK), éthyle (alcool), alcool isopropylique, antigel (liquide de refroidissement), hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), eau douce, eau salée, eau déionisée, FED, engrais, fongicide, graisse au lithium
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)