!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE DE TRANSF DE FLDE8.5OZ/STROKE

POMPE DE TRANSF DE FLDE8.5OZ/STROKE

DAYTON

POMPE DE TRANSF DE FLDE8.5OZ/STROKE close
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
POMPE DE TRANSF DE FLDE8.5OZ/STROKE

POMPE DE TRANSF DE FLDE8.5OZ/STROKE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.04 / CHAQUE
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
  • N° article GGF5UWG9
  • N° de modèle du manufacturier 5UWG9
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1653
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de transfert de fluide
  • Pour taille de contenant30 gal
  • Matériau de boîtier (pompes)Laiton
  • Viscosité max.500 SSU
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec tuyau de refoulement
  • CaractéristiquesPompe manuelle permettant une évacuation ou un transfert propre, rapide et sans tracas d'une vaste gamme de médias comme l'huile à moteur, les liquides de refroidissement, le liquide hydraulique, le fluide de servodirection, les huiles, le diesel, l'eau, l'antigel, etc., et est faite en laiton de première qualité incorrodable
  • Charge max. (pompes)5 ft
  • Matériau de jointCaoutchouc nitrile
  • Type d'action Vérin
  • Pour type de contenant Baril
  • Comprend (1) tuyau
  • Compteur Non
  • Matériaux mouillés Laiton, néoprène, caoutchouc nitrile, acétal, aluminium
  • À utiliser avec Nettoyer les boues accumulées du boîtier de filtre à huile, carburant diesel, enlever de l'eau du radiateur pour ajouter de l'antigel
  • Matériau de piston Acétal
  • Amorçage automatique Oui
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)