!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL MAN,PISTON, 28 OZ PAR COURSE

POMPE BARIL MAN,PISTON, 28 OZ PAR COURSE

ACTION PUMP

POMPE BARIL MAN,PISTON, 28 OZ PAR COURSE close
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
POMPE BARIL MAN,PISTON, 28 OZ PAR COURSE

POMPE BARIL MAN,PISTON, 28 OZ PAR COURSE

ACTION PUMP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $147.80 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG494P34
  • N° de modèle du manufacturier ACT2873
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril manuelle
  • Type de raccord d'adaptateurMNPT
  • Pour taille de contenant15 gal, 30 gal, 55 gal
  • Longueur de tuyau36 po
  • Matériau de boîtier (pompes)PVC
  • Débit max.28 oz par coup
  • Viscosité max.1.500 SUS
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec tuyau de refoulement
  • Longueur de tube d'aspiration38 po
  • Matériaux mouillésPVC
  • Pour type de médiaAmmoniac, hydroxyde d'ammonium, antigel, eau de Javel, acide chromique, DEF, carburant diesel, éthylène glycol, engrais, formaldéhyde, fongicides, glycérine, herbicides, huile hydraulique, acide chlorhydrique, méthanol, huile à moteur, naphta, acide nitrique, peinture, pesticides, acide phosphorique (solution à 40 %), hydroxyde de potassium (50 %), bicarbonate de sodium, bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium, solvant Stoddard, eau, liquide lave-glace
  • Produits chimiques compatiblesAmmoniac (liquides), hydroxyde d'ammonium, antigel (liquide de refroidissement), acide chromique 5 %, DEF, eau désionisée, carburant diesel, éthylène glycol, engrais, formaldéhyde, formaldéhyde 40 %, eau douce, fongicides, glycérine, herbicides, huiles hydrauliques (pétrole), huiles hydrauliques (synthétiques), acide chlorhydrique (20 %), acide chlorhydrique (37 %), méthyle (méthanol), huile à moteur, naphta, acide nitrique (solution à 10 %), acide nitrique (solution à 20 %), acide nitrique (solution à 50 %), acide nitrique (solution concentrée), peinture, pesticides, acide phosphorique (solution à 40 %), hydroxyde de potassium (50 %), eau salée, bicarbonate de sodium (10 %), bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium/soude caustique (20 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (50 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (80 %), hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), solvant Stoddard (essence minérale), liquide lave-glace
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge1 po
  • À utiliser avecAntigel, chlore, dégraissants, nettoyants pour plancher, nettoyants pour verre, kérosène, acides doux, autres liquides
  • Matériau de la gaine de tuyauPVC
  • Matériau du tube de tuyauPVC
  • Charge max. (pompes)3 pi
  • Temp. de service min.35 Degrees F
  • Matériau de pistonPVC
  • Diamètre intérieur du raccord de pompe1-1/2 po
  • Amorçage automatiqueOui
  • Diamètre intérieur du tube d'aspiration3/4 po
  • Type d'action Piston
  • Diamètre de la connexion de bonde 2 po
  • Pour type de contenant Seau, baril
  • D.E. de tuyau 1-1/8 po
  • Comprend Adaptateur de bonde de 2 po, collier de serrage de tuyau
  • Pression de sortie maximale 5 lb/po2
  • Compteur Non
  • Matériau de bec PVC
  • Matériau du tube d'aspiration PVC
  • Organisme de conformité ISO 22241-3
  • Matériau de l'adaptateur PVC
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge 7/8 po
  • Caractéristiques Bonne résistance chimique
  • Hauteur au-dessus du conteneur 8-3/8 po
  • D.I. de tuyau 1 po
  • Température de fluide max. 115 Degrees F
  • Pression de tête maximale 3 lb/po2
  • Produits chimiques non recommandés Acétone, ammoniac anhydre, liquide de frein, acétate d'éthyle, acide chlorhydrique (100 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique 100 %, diluants pour laques, graisse au lithium, diluant pour peinture, acide sulfurique (10 % à 75 %), acide sulfurique (75 % à 100 %), toluène, trichloréthylène (50 %), térébenthine, xylène
  • Source d'alimentation Utilisation manuelle
  • Matériau de joint PVC
  • Taille de connexion du bec 1 po
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration 1 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .