!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL MANUELLE,3 GAL/MIN,159PO H

POMPE BARIL MANUELLE,3 GAL/MIN,159PO H

APPROVED VENDOR

POMPE BARIL MANUELLE,3 GAL/MIN,159PO H close
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
POMPE BARIL MANUELLE,3 GAL/MIN,159PO H

POMPE BARIL MANUELLE,3 GAL/MIN,159PO H

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $609.90 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49XY74
  • N° de modèle du manufacturier EMER-DD8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1651
  • Poids à l’expédition 19.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril manuelle
  • Type de raccord d'adaptateurMNPT
  • Pour type de contenantBaril
  • D.E. de tuyau3/4"
  • ComprendBonde de 2 po, tube d'admission rigide en 4 pièces, buse
  • Pression de sortie maximale10 psi
  • CompteurNon
  • Longueur de tube d'aspiration144"
  • Matériaux mouillésAluminium, acier, polyacétal, Buna-N, acier inoxydable
  • Matériau de l'adaptateurAluminium
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge1"
  • À utiliser avecEssence, carburant diesel, huile à moteur, mazout, produits pétroliers légers
  • Matériau de la gaine de tuyauNitrile
  • Matériau du tube de tuyauNitrile
  • Charge max. (pompes)12 pi
  • Temp. de service min.40 Degrees F
  • Amorçage automatiqueOui
  • Diamètre intérieur du tube d'aspiration13/16"
  • Type d'action Vérin
  • Pour taille de contenant 55 gal
  • Longueur de tuyau 8 pi
  • Matériau de boîtier (pompes) Aluminium
  • Débit max. 16 oz per stroke
  • Viscosité max. 320 cP
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base avec tuyau de refoulement
  • Matériau du tube d'aspiration Acier
  • Organisme de conformité CE
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge 3/4"
  • Caractéristiques Clapet de non-retour, double membrane, poignée verrouillable
  • Hauteur au-dessus du conteneur 20-1/2"
  • D.I. de tuyau 1/2 po
  • Température de fluide max. 130 degrés F
  • Pression de tête maximale 3 psi
  • Matériau de piston Caoutchouc nitrile buna-N
  • Taille de connexion du bec 3/4"
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration 1"
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)