!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE TAMBOUR LEVIER 55GAL

POMPE TAMBOUR LEVIER 55GAL

WESTWARD

POMPE TAMBOUR LEVIER 55GAL close
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
POMPE TAMBOUR LEVIER 55GAL

POMPE TAMBOUR LEVIER 55GAL

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $84.16 / CHAQUE
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
  • N° article WSW19XH30
  • N° de modèle du manufacturier 19XH30
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à tambour
  • Pour taille de contenant55 gal
  • ComprendEnsemble de pompe, écrou de bonde de 2 po, tuyau de refoulement de 60 po muni d'une buse courbée en acier
  • Comprend une buseNon
  • CompteurNon
  • Pour type de médiaCarburant diesel, huile pour moteur, huile à transmission automatique
  • Produits chimiques compatiblesCarburant diesel, huile pour moteur, huile à transmission automatique
  • À utiliser avecFluides très visqueux à base de pétrole
  • Produits chimiques non recommandésMéthyléthylcétone (MEK), éthyle (alcool), alcool isopropylique, antigel (liquide de refroidissement), essence, kérosène, hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), eau douce, eau salée, eau déionisée, FED, engrais, fongicide, herbicide, graisse au lithium, liquide lave-glace
  • Type d'action Levier
  • Pour type de contenant Baril
  • Comprend un tuyau de refoulement Oui
  • Débit max. 2,8 oz par course
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base avec tuyau de refoulement
  • Comprend un tube d'aspiration Oui
  • Caractéristiques Pompe à levier pour service léger et conçue pour le transfert de mazout lourd. Corps zingué et tête en aluminium moulé. La poignée comprend trois points de pivotement pour accommoder des médias de différentes viscosités
  • Comprend un adaptateur de bonde Non
  • Source d'alimentation Actionnée à la main
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)