!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL MANUELLE,ACIER INOX,DE 3/4PO

POMPE BARIL MANUELLE,ACIER INOX,DE 3/4PO

ACTION PUMP

POMPE BARIL MANUELLE,ACIER INOX,DE 3/4PO close
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
POMPE BARIL MANUELLE,ACIER INOX,DE 3/4PO

POMPE BARIL MANUELLE,ACIER INOX,DE 3/4PO

ACTION PUMP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $486.41 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG6PFL4
  • N° de modèle du manufacturier 5500
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1651
  • Poids à l’expédition 8.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril manuelle
  • Type de raccord d'adaptateurMNPT
  • Pour taille de contenant30 gal, 55 gal
  • Matériau de boîtier (pompes)Acier inoxydable 304
  • Débit max.12 oz per stroke
  • Viscosité max.650 cP
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec bec
  • Longueur de tube d'aspiration41"
  • Matériaux mouillésAcier inoxydable 304, PTFE
  • CaractéristiquesToute construction en inoxydable et PTFE, tube d'arrivée en trois pièces
  • Hauteur au-dessus du conteneur19-3/4"
  • Charge max. (pompes)3 pi
  • Temp. de service min.35 Degrees F
  • Diamètre intérieur du raccord de pompe1"
  • Amorçage automatiqueOui
  • Longueur de bec5"
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration1"
  • Type d'action Levier
  • Diamètre de la connexion de bonde 2"
  • Pour type de contenant Baril
  • Comprend Adaptateur de bonde de 2 po
  • Pression de sortie maximale 5 psi
  • Compteur Non
  • Matériau de bec PVC
  • Matériau du tube d'aspiration Acier inoxydable
  • Matériau de l'adaptateur Polypropylène
  • À utiliser avec Pour les liquides visqueux, les détergents, la plupart des acides, les huiles, les cires, les alcalis, l'eau et les savons
  • Température de fluide max. 140 degrés F
  • Pression de tête maximale 3 psi
  • Matériau de piston PTFE
  • Matériau de joint PTFE
  • Taille de connexion du bec 49/64"
  • Diamètre intérieur du tube d'aspiration 11/32"
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .