!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL MAN,LEVIER, 11 OZ PAR COURSE

POMPE BARIL MAN,LEVIER, 11 OZ PAR COURSE

FILL-RITE

POMPE BARIL MAN,LEVIER, 11 OZ PAR COURSE close
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
POMPE BARIL MAN,LEVIER, 11 OZ PAR COURSE

POMPE BARIL MAN,LEVIER, 11 OZ PAR COURSE

FILL-RITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $121.13 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG3MMD6
  • N° de modèle du manufacturier SD11
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril manuelle
  • Type de raccord d'adaptateurNPT
  • Pour taille de contenant55 gal
  • Matériau de boîtier (pompes)Acier
  • Comprend un tuyau de refoulementNon
  • Comprend un becOui
  • Pression de sortie maximale50 lb/po2
  • CompteurNon
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec bec
  • Longueur de tube d'aspiration18 1/2 po à 34 1/2 po
  • Matériaux mouillésBuna-N, acier
  • Qualité alimentaireNon
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • Matériau de l'adaptateurAcier
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge3/4 po
  • CaractéristiquesPompe à levier de piston avec entrée NPT de 2 po
  • Comprend un adaptateur de bondeOui
  • Charge max. (pompes)6 pi
  • Débit d'huile max.11 oz par coup
  • Produits chimiques non recommandésAcide acétique (glacial), acide acétique 20 %, acide acétique 80 %, acétone, ammoniac (liquides), hydroxyde d'ammonium, ammoniac anhydre, chlorure de calcium, acide chromique 10 %, acide chromique 30 %, acide chromique 5 %, acide chromique 50 %, acide citrique 50 %, cyclohexane, DEF, eau déionisée, E85, éthyle (éthanol), acétate d'éthyle, engrais, acide formique, eau douce, fongicides, heptane, herbicides, hexane, acide chlorhydrique/muriatique (100 %), acide chlorhydrique/muriatique (20 %), acide chlorhydrique/muriatique (37 %), acide fluorhydrique (20 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique 100 %, isopropyle (isopropanol), diluants pour laque, lithium Graisse, méthyle (méthanol), chlorure de méthyle, méthyléthylcétone (MEK), naphta, acide nitrique (solution à 10 %), acide nitrique (solution à 20 %), acide nitrique (solution à 50 %), acide nitrique (solution concentrée), peinture, diluant à peinture, pesticides, acide phosphorique (solution à 40 %), hydroxyde de potassium (50 %), eau salée, bicarbonate de sodium (10 %), bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium/soude caustique (20 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (50 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (80 %), hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), acide sulfurique (10 % - 75 %), acide sulfurique (75 % - 100 %), acide sulfurique (jusqu'à 10 %), toluène, trichloréthylène (50 %), térébenthine, liquide lave-glace, xylène
  • Diamètre intérieur du raccord de pompe2 po
  • Matériau de jointBuna-N
  • Taille de connexion du bec3/4 po
  • Diamètre intérieur du tube d'aspiration1 po
  • Type d'action Levier
  • Diamètre de la connexion de bonde 2 po
  • Pour type de contenant Baril
  • Comprend Supports de bonde NPT de 1 1/2 po et 2 po, pas de vanne d'égouttement, bec de seau avec filetages de tuyau de jardin, tuyau d'aspiration en acier télescopique
  • Comprend une buse Non
  • Débit max. 11 oz par coup
  • Viscosité max. 50 SUS
  • Type de montage Bonde
  • Matériau de bec Aluminium
  • Matériau du tube d'aspiration Acier
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Non
  • Pour type de média Antigel, biodiesel, carburant diesel, éthylène glycol, essence, glycérine, huiles hydrauliques, kérosène, huiles à moteur, solvant Stoddard
  • Diamètre extérieur du raccord de pompe 2-1/8 po
  • Produits chimiques compatibles Antigel, biodiesel, carburant diesel, éthylène glycol, essence, glycérine, huiles hydrauliques, kérosène, huiles à moteur, solvant Stoddard
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge 7/8 po
  • Hauteur au-dessus du conteneur 15 po
  • Température de fluide max. 120 Degrees F
  • Pression de tête maximale 50 lb/po2
  • Temp. de service min. 0 degrés Fahrenheit
  • Source d'alimentation Utilisation manuelle
  • Fonctionne à sec Oui
  • Amorçage automatique Oui
  • Longueur de bec 3 po
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration 1-1/8 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .