!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MARTEAU COUP MORT 2 LB

MARTEAU COUP MORT 2 LB

VAUGHAN

MARTEAU COUP MORT 2 LB close
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
MARTEAU COUP MORT 2 LB

MARTEAU COUP MORT 2 LB

VAUGHAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 117,35 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 469,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article VNBDB175
  • N° de modèle du manufacturier DB175
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Spécifications techniques

  • Matériau de manche/poignéeAluminium
  • Diamètre de face1-3/4"
  • CaractéristiquesMaillet sans rebond pour un martelage puissant tout en protégeant la surface de la pièce de travail, la tête en grenailles d'acier accroît la puissance de chaque coup et minimise les rebonds. Tête et corps en alliage d'aluminium monopièce, les faces monopièce sont filetées afin de s'ajuster correctement et de façon sécuritaire
  • Poids de tête 32 oz.
  • Longueur hors tout 12 po
  • Longueur de tête 5-1/2"
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)