!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE HALOGENE 12V 37W ANGLE

LAMPE HALOGENE 12V 37W ANGLE

LUMAPRO

LAMPE HALOGENE 12V 37W ANGLE close
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
LAMPE HALOGENE 12V 37W ANGLE

LAMPE HALOGENE 12V 37W ANGLE

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.55 / CHAQUE
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
  • N° article CEC2FMV3
  • N° de modèle du manufacturier 894
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # 129
  • Poids à l’expédition 0.042 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule9/20 po
  • Forme de l'ampouleT3-1/4
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence37,5 W
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12 V
  • Durée de vie nominale200 h
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Ampères2,93 A
  • Type de culot d'ampoule Angle droit, préfocus (PGJ13)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 3 600 K
  • Lumens 940 lm
  • Longueur hors tout 2 3/4 po
  • Numéro de série 894
  • Puissance (W) 37,5 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Normes Conforme à la directive RoHS