!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE HALOGENE 12,8 60/55W P43T-38

LAMPE HALOGENE 12,8 60/55W P43T-38

LUMAPRO

LAMPE HALOGENE 12,8 60/55W P43T-38 close
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
LAMPE HALOGENE 12,8 60/55W P43T-38

LAMPE HALOGENE 12,8 60/55W P43T-38

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.60 / CHAQUE
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
  • N° article CEC2EKW8
  • N° de modèle du manufacturier 9003
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # 129
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule43/64 po
  • Forme de l'ampouleT4-5/8
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescenceSans objet
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12 V CA
  • Durée de vie nominale28 min.
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule Préfocus (P43t-38)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 3 600 K
  • Lumens 910/1 500 lm
  • Longueur hors tout 3 1/2 po
  • Numéro de série HB2-9003
  • Puissance (W) 61 W, 67 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Ampères 4 580 mA, 5 000 mA