!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BAIE DE SC AMPOULE HALOGENE 12V 50W

BAIE DE SC AMPOULE HALOGENE 12V 50W

LUMAPRO

BAIE DE SC AMPOULE HALOGENE 12V 50W close
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
BAIE DE SC AMPOULE HALOGENE 12V 50W

BAIE DE SC AMPOULE HALOGENE 12V 50W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.96 / CHAQUE
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
  • N° article CEC2EKV7
  • N° de modèle du manufacturier 795
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à incandescence miniature
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Tension (V)12 V CA
  • Durée de vie nominale200 h
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule1/2 po
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 1 plot (BA15s)
  • Forme de l'ampoule T4
  • Lumens 1 358 lm
  • Numéro de série 795
  • Puissance (W) 50 W
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Transparent
  • Longueur hors tout 2 3/16 po
  • Ampères 3 910 mA