!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEMI CANAL 20 PD 1 5/8PO D OR

DEMI CANAL 20 PD 1 5/8PO D OR

FLEX-STRUT

DEMI CANAL 20 PD 1 5/8PO D OR close
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
DEMI CANAL 20 PD 1 5/8PO D OR

DEMI CANAL 20 PD 1 5/8PO D OR

FLEX-STRUT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $415.41 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG3ULX2
  • N° de modèle du manufacturier A1200HS 20
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121202
  • PAGE DU CATALOGUE # 80
  • Poids à l’expédition 38.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCanal de jambe de force - Fendu
  • Taille1 5/8 po x 1 5/8 po
  • Largeur de fente9/16 po
  • Hauteur hors tout1 5/8 po
  • MatériauAcier
  • Taille de trou9/16 po x 1 1/8 po
  • Style de profiléSimple
  • Espacement des fentes2 po
  • FinitionGalvanisé
  • Type de fentes Rainuré
  • Longueur de la fente 1 1/8 po
  • Longueur hors tout 20 pi
  • Largeur hors tout 1 5/8 po
  • Calibre Cal 12
  • Espacement des trous 2 po de centre à centre
  • Type de raccord Fendue
  • Couleur Argent
  • Poids 1,9 lb