!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCIE METAUX,AJUST,12 X 1/2 PO,24 TPI

SCIE METAUX,AJUST,12 X 1/2 PO,24 TPI

LENOX

SCIE METAUX,AJUST,12 X 1/2 PO,24 TPI close
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
SCIE METAUX,AJUST,12 X 1/2 PO,24 TPI

SCIE METAUX,AJUST,12 X 1/2 PO,24 TPI

LENOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.91 / CHAQUE
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
  • N° article WWG24C974
  • N° de modèle du manufacturier 5012
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleScie à métaux
  • Matériau de lameBimétallique
  • Matériau de la carcasseAluminium
  • Matériau de manche/poignéeAluminium
  • Dents par pouce24
  • Longueur de lame 12 po
  • Caractéristiques Pointe profilée, poignée à service intensif, haute tension 40 000 lb/po², réglage de l'angle à 45 degrés pour la coupe à ras
  • Application (scies à main) Métal
  • Application (matériaux) Métal, plastique, PVC, bois
  • Anti-étincelle Anti-étincelle