!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
H4 12V 60/55W P43T

H4 12V 60/55W P43T

LUMAPRO

H4 12V 60/55W P43T close
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
H4 12V 60/55W P43T

H4 12V 60/55W P43T

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.65 / CHAQUE
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
  • N° article CEC2EKX5
  • N° de modèle du manufacturier H4 60/55W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # 129
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule5/8 po
  • Forme de l'ampouleT4-5/8
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescenceSans objet
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)13,2 VCA
  • Durée de vie nominale30 min.
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Ampères4 580 mA, 5 000 mA
  • Type de culot d'ampoule Préfocus (P43t-38)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 3 600 K
  • Lumens 1 040/1 730 lm
  • Longueur hors tout 3 1/2 po
  • Numéro de série H4
  • Puissance (W) 55 W, 60 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Transparent
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012