!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
H3 12V 55W PQT 22S

H3 12V 55W PQT 22S

LUMAPRO

H3 12V 55W PQT 22S close
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
H3 12V 55W PQT 22S

H3 12V 55W PQT 22S

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.75 / CHAQUE
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
  • N° article CEC2FND2
  • N° de modèle du manufacturier H3 55W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # 129
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule9/20 po
  • Forme de l'ampouleT3-1/2
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence55 W
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12 V
  • Durée de vie nominale400 h
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Ampères4,58 A
  • Type de culot d'ampoule Cosse ouverte (PK22s)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 3 600 K
  • Lumens 1 450 lm
  • Longueur hors tout 1 3/4 po
  • Numéro de série H3-55
  • Puissance (W) 55 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Normes Conforme à la directive RoHS