!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
H11 12V 55W PGJ19-2

H11 12V 55W PGJ19-2

LUMAPRO

H11 12V 55W PGJ19-2 close
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
H11 12V 55W PGJ19-2

H11 12V 55W PGJ19-2

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.37 / CHAQUE
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
  • N° article CEC2FNC6
  • N° de modèle du manufacturier 2FNC6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule13/32 po
  • Forme de l'ampouleT3-1/2
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Numéro de sérieH11-55
  • Puissance (W)55 W
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Ampères4 170 mA
  • Type de culot d'ampoule PGJ19-2
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Lumens 1 350 lm
  • Longueur hors tout 2 5/8 po
  • Tension (V) 12 V CA
  • Durée de vie nominale 600 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Transparent
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012