!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
H1 12V 55W P14.5S

H1 12V 55W P14.5S

LUMAPRO

H1 12V 55W P14.5S close
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
H1 12V 55W P14.5S

H1 12V 55W P14.5S

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.70 / CHAQUE
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
  • N° article CEC2EKX3
  • N° de modèle du manufacturier H1 55W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # 129
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule7/20 po
  • Forme de l'ampouleT2-1/2
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence55 W
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12 V
  • Durée de vie nominale200 h
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Ampères4,58 A
  • Type de culot d'ampoule Axial (P14.5s)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 3 600 K
  • Lumens 1 410 lm
  • Longueur hors tout 2 1/2 po
  • Numéro de série H1
  • Puissance (W) 65 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Normes Conforme à la directive RoHS