!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE,VISSÉE,TP 27,24 GRAINS,CTGR C-24,8,600 TR/MIN,7 X 1/4 X 7/8 PO,CÉR

MEULE,VISSÉE,TP 27,24 GRAINS,CTGR C-24,8,600 TR/MIN,7 X 1/4 X 7/8 PO,CÉR

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

MEULE,VISSÉE,TP 27,24 GRAINS,CTGR C-24,8,600 TR/MIN,7 X 1/4 X 7/8 PO,CÉR close
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
MEULE,VISSÉE,TP 27,24 GRAINS,CTGR C-24,8,600 TR/MIN,7 X 1/4 X 7/8 PO,CÉR

MEULE,VISSÉE,TP 27,24 GRAINS,CTGR C-24,8,600 TR/MIN,7 X 1/4 X 7/8 PO,CÉR

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.04 / CHAQUE
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
  • N° article WLT08X700
  • N° de modèle du manufacturier 08X700
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.96 lb

Informations sur le produit

Mesurant 7 x 1/4 x 7/8 pouces, cette meule de type 27, 24 grains et de qualité CA-24, a un régime maximal de 8 600 tr/min. Cette meule rotative a un grain abrasif en céramique et un liant en résine.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule
  • Classe/qualitéCA-24
  • CouleurNoir
  • Matériau abrasif Céramique
  • Type de liant Résine
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)