!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE DE SUR,TP 27,24 GRAINS,CTGR C-24,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 1/8 X 1/8 PO,CÉR

MEULE DE SUR,TP 27,24 GRAINS,CTGR C-24,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 1/8 X 1/8 PO,CÉR

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

MEULE DE SUR,TP 27,24 GRAINS,CTGR C-24,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 1/8 X 1/8 PO,CÉR close
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
MEULE DE SUR,TP 27,24 GRAINS,CTGR C-24,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 1/8 X 1/8 PO,CÉR

MEULE DE SUR,TP 27,24 GRAINS,CTGR C-24,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 1/8 X 1/8 PO,CÉR

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,76 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 167,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT08X452
  • N° de modèle du manufacturier 08X452
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Mesurant 4 1/2 x 1/8 x 1/8 pouces, cette meule de type 27, de 24 grains et qualité CA-24, a une vitesse maximale de 13 300 tr/min. Cette meule vissée est dotée d'un grain abrasif céramique et d'un liant résine.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule
  • SpécificationsÀ visser
  • Type de liantRésine
  • Matériau abrasif Céramique
  • Classe/qualité CA-24
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)