!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DEVIDOIR TUYAU GRAISSE,DIA 1/4PO,LO 50PO

DEVIDOIR TUYAU GRAISSE,DIA 1/4PO,LO 50PO

WESTWARD

DEVIDOIR TUYAU GRAISSE,DIA 1/4PO,LO 50PO close
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
DEVIDOIR TUYAU GRAISSE,DIA 1/4PO,LO 50PO

DEVIDOIR TUYAU GRAISSE,DIA 1/4PO,LO 50PO

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,908.63 / CHAQUE
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
  • N° article WWG48UJ75
  • N° de modèle du manufacturier 48UJ75
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142121
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 75.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDévidoir pour tuyau de graisse
  • Pression de service (lb/po²)5 800 lb/po²
  • Longueur hors tout21,26 po
  • Taille de pivot1/4 po NPT (F)
  • Sortie (po)1/4 NPT (M)
  • Diamètre d'orifice (po)1/4 in
  • Matériau de constructionCaoutchouc, acier
  • ComprendTuyau à graisse 1/4 po x 50 pi, valve de contrôle de graisse Booster, pivot en Z
  • Type Rétractable à ressort
  • Pression max. (lb/po²) 5 800 lb/po²
  • Largeur hors tout 10,63 po
  • Entrée (po) 1/4 po (F)NPT
  • Longueur de tuyau (pi) 50 pi
  • À utiliser avec Graisse
  • Couleur Jaune
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)