!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU GRAISSE,16-1/2 PO

TUYAU GRAISSE,16-1/2 PO

WESTWARD

TUYAU GRAISSE,16-1/2 PO close
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
TUYAU GRAISSE,16-1/2 PO

TUYAU GRAISSE,16-1/2 PO

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.07 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45FG52
  • N° de modèle du manufacturier 45FG52
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • Sous-catégorieRallonges de tuyau et rallonges rigides
  • À utiliser avecPistolets à graisse manuels et pneumatiques
  • ConnexionEmbout de graissage
  • Pression d'éclatement min.5 800 lb/po²
  • MatériauAcier/polyuréthane/caoutchouc
  • ComprendRaccord de graissage
  • Article Tuyau à graisse
  • Taille 16 1/2 po
  • Pression max. 5 800 lb/po²
  • Pression d'utilisation 5 800 lb/po²
  • Caractéristiques Se connecte instantanément et directement sur n'importe quel coupleur de graisse à 3 ou 4 mâchoires, sans filetage, pour gagner du temps
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)