!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTOLET GRAISSE,5000 LB/PO2,ACIER

PISTOLET GRAISSE,5000 LB/PO2,ACIER

WESTWARD

PISTOLET GRAISSE,5000 LB/PO2,ACIER close
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
PISTOLET GRAISSE,5000 LB/PO2,ACIER

PISTOLET GRAISSE,5000 LB/PO2,ACIER

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.15 / CHAQUE
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
  • N° article WWG33RL90
  • N° de modèle du manufacturier 33RL90
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePistolet à graisse
  • Style de poignée du pistolet à graissePoignée pistolet
  • Coups par oz60
  • Capacité de cartouche14 oz
  • Longueur de tuyau4 po
  • Couleur de tubeArgent
  • Fixable sur longeNon fixable sur longe
  • ApplicationAgriculture, automobile, construction, industrie
  • ComprendTuyau flexible, tuyau rigide
  • Méthode de remplissage du pistolet à graisse Vrac, cartouche, aspiration
  • Type de rallonge de buse Tuyau rigide et tuyau flexible
  • Pression de service max. 5 000 lb/po²
  • Capacité en vrac 16 oz
  • Longueur de tuyau 12 po
  • Matériau de tube Acier
  • Course variable/complète Course complète
  • Caractéristiques Deux orifices pour un graissage plus facile, tête en aluminium moulé robuste, utilisation d'une seule main avec un choix d'orifices de décharge frontaux et supérieurs, poignée pistolet conçue pour éviter le pincement des doigts, finition plaquée sur le canon du pistolet à graisse
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)