Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
PISTOLET GRAISSE,6000 LB/PO2,GRIS,12 PO
PISTOLET GRAISSE,6000 LB/PO2,GRIS,12 PO
WESTWARD
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Pistolet à graisse
Style de poignée du pistolet à graisse Levier
Coups par oz 28
Capacité de cartouche 14 1/2 oz
Longueur de tuyau 12 po
Matériau de tube Métal
Course variable/complète Course complète
À utiliser avec Cartouches de graisse de 14 1/2 oz
Caractéristiques Résistant aux chutes et bon pour une utilisation dans les mines souterraines
Méthode de remplissage du pistolet à graisse Vrac, cartouche
Type de rallonge de buse Tuyau flexible
Pression de service max. 6 000 lb/po²
Capacité en vrac 16 oz
Couleur de tube Gris
Fixable sur longe Non fixable sur longe
Volume par coup 0,035 oz
Application Graissage quotidien dans l'industrie, l'agriculture, l'automobile, les parcs de véhicules et les mines
Comprend Tuyau de graissage haute pression et coupleur de pistolet à graisse
Pays d’origine Inde
(sous réserve de modification)
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer