!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTOLET GRAISSE,10000 LB/PO2,TRANSPARNT

PISTOLET GRAISSE,10000 LB/PO2,TRANSPARNT

WESTWARD

PISTOLET GRAISSE,10000 LB/PO2,TRANSPARNT close
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
PISTOLET GRAISSE,10000 LB/PO2,TRANSPARNT

PISTOLET GRAISSE,10000 LB/PO2,TRANSPARNT

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $156.87 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45CT46
  • N° de modèle du manufacturier 45CT46
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePistolet à graisse
  • Style de poignée du pistolet à graisseLevier
  • Coups par oz28
  • Capacité de cartouche14 1/2 oz
  • Longueur de tuyau6 po
  • Matériau de tubePolycarbonate
  • Course variable/complèteCourse complète
  • À utiliser avecCartouches de graisse de 14 1/2 oz
  • CaractéristiquesLe tube transparent permet d'identifier immédiatement et facilement le type de graisse
  • Méthode de remplissage du pistolet à graisse Cartouche
  • Type de rallonge de buse Tuyau rigide
  • Pression de service max. 10 000 lb/po²
  • Capacité en vrac 14 oz
  • Couleur de tube Transparent
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Volume par coup 0,035 oz
  • Application Pour l'industrie maritime, navale, aéronautique, militaire et alimentaire
  • Comprend Rallonge en acier et raccord pour pistolet à graisse
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)