!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTOLET GRAISSE,10000 LB/PO2,TUYAU 6 PO

PISTOLET GRAISSE,10000 LB/PO2,TUYAU 6 PO

WESTWARD

PISTOLET GRAISSE,10000 LB/PO2,TUYAU 6 PO close
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
PISTOLET GRAISSE,10000 LB/PO2,TUYAU 6 PO

PISTOLET GRAISSE,10000 LB/PO2,TUYAU 6 PO

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.60 / CHAQUE
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
  • N° article WWG48UJ77
  • N° de modèle du manufacturier 48UJ77
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.98 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePistolet à graisse
  • Style de poignée du pistolet à graisseLevier
  • Coups par oz28
  • Capacité de cartouche14 1/2 oz
  • Longueur de tuyau6 po
  • Matériau de tubeAluminium
  • Course variable/complèteCourse variable
  • Longueur d'outil15 1/4 po
  • ApplicationAutomobile, construction, ferme, flotte, industriel
  • ComprendRallonge en acier plié de 6 po avec coupleur à 4 mâchoires
  • Méthode de remplissage du pistolet à graisse Vrac, cartouche
  • Type de rallonge de buse Tuyau rigide
  • Pression de service max. 10 000 lb/po²
  • Capacité en vrac 16 oz
  • Couleur de tube Rouge
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Volume par coup 0,035 oz
  • À utiliser avec NLGI 1 et 2
  • Caractéristiques 25% de poids en moins par rapport aux pompes à graisse similaires en acier, fabriquées en aluminium de qualité aéronautique
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)