!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR GRAISSE,EMBOUT GRAISSGE, 90 DEG

COUPLEUR GRAISSE,EMBOUT GRAISSGE, 90 DEG

WESTWARD

COUPLEUR GRAISSE,EMBOUT GRAISSGE, 90 DEG close
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
COUPLEUR GRAISSE,EMBOUT GRAISSGE, 90 DEG

COUPLEUR GRAISSE,EMBOUT GRAISSGE, 90 DEG

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.11 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45FG51
  • N° de modèle du manufacturier 45FG51
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Spécifications techniques

  • Sous-catégorieAdaptateurs et coupleurs
  • À utiliser avecPistolets à graisse manuels
  • ConnexionEmbout de graissage
  • Pression d'éclatement min.6 000 lb/po²
  • MatériauAcier
  • ComprendRaccord de graissage
  • Article Coupleur de graisse
  • Taille 1/2 po
  • Pression max. 6 000 lb/po²
  • Pression d'utilisation 6 000 lb/po²
  • Caractéristiques 90 Degrees , se connecte instantanément et directement sur n'importe quel coupleur à graisse à 3 ou 4 mâchoires, sans filetage, pour gagner du temps
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)