!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR GRAISSE,ACIER,PQ3

COUPLEUR GRAISSE,ACIER,PQ3

WESTWARD

COUPLEUR GRAISSE,ACIER,PQ3 close
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
COUPLEUR GRAISSE,ACIER,PQ3

COUPLEUR GRAISSE,ACIER,PQ3

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.64 / PAQUET de 3
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
  • N° article WWG45FG41
  • N° de modèle du manufacturier 45FG41
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • Sous-catégorieAdaptateurs et coupleurs
  • À utiliser avecPistolets à graisse
  • Connexion1/8 FNPT
  • Pression d'éclatement min.10 000 lb/po²
  • MatériauAcier
  • ComprendAnti-retour à billes
  • Article Coupleur de graisse à 3 mâchoires
  • Taille 1/2 po
  • Pression max. 10 000 lb/po²
  • Pression d'utilisation 10 000 lb/po²
  • Caractéristiques Mâchoires en acier et corps du coupleur traité thermiquement pour résister à la haute pression sans déformation
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)