!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAS CYLINDER TRUCK,1 CYLINDER CAPAC

GAS CYLINDER TRUCK,1 CYLINDER CAPAC

DAYTON

GAS CYLINDER TRUCK,1 CYLINDER CAPAC close
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
GAS CYLINDER TRUCK,1 CYLINDER CAPAC

GAS CYLINDER TRUCK,1 CYLINDER CAPAC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $383.91 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGS34D673
  • N° de modèle du manufacturier 34D673
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 642
  • Poids à l’expédition 47.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCamion de bouteilles à gaz
  • Hauteur hors tout9-1/4 po
  • Largeur hors tout19 po
  • Profil de la bavetteStandard
  • Roulements de rouletteRouleaux
  • Matériau de roueCaoutchouc
  • Comprend une pédale d'assistanceSans pédale d'assistance
  • Comprend un anneau de levageSans anneau de levage
  • Capacité de charge 250 lb
  • Profondeur hors tout 9-1/4 po
  • Type de bavette Conique, solide
  • Type de manche/poignée Cadre continu courbé vers l'arrière
  • Type de roue montée sur essieu Bande de roulement sur noyau
  • Peut monter un escalier Non
  • Comprend une pédale pour déplacer la charge Sans pédale pour déplacer la charge
  • Capacité de bouteille(s) 1
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)