!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTOL GRAISS LEV UI 21OZ 24-1/2PO

PISTOL GRAISS LEV UI 21OZ 24-1/2PO

LINCOLN

PISTOL GRAISS LEV UI 21OZ 24-1/2PO close
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
PISTOL GRAISS LEV UI 21OZ 24-1/2PO

PISTOL GRAISS LEV UI 21OZ 24-1/2PO

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $105.29 / CHAQUE
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
  • N° article LNC1151
  • N° de modèle du manufacturier 1151
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # 1519
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleStyle levier avec poignée en métal
  • Style de poignée du pistolet à graisseLevier
  • Coups par oz28,0
  • Capacité de cartouche14-1/2 oz
  • Longueur de tuyau6 po
  • Matériau de tubeMétal
  • Course variable/complèteCourse complète
  • Longueur d'outil24-1/2 po
  • ApplicationHauts mécaniciens et les professionnels de la maintenance industrielle
  • Méthode de remplissage du pistolet à graisse Cartouche
  • Type de rallonge de buse Tuyau rigide
  • Pression de service max. 6 000 lb/po²
  • Capacité en vrac 21 oz
  • Couleur de tube Bleu
  • Fixable sur longe Outil standard (accessoire de fixation nécessaire)
  • Volume par coup 1 oz per 33 strokes
  • À utiliser avec Vrac
  • Caractéristiques Robuste tête de pompe en fonte pour la force et la durabilité, tige verrouillant dans le plateau pour forcer l'amorçage, plateau réversible propriétaire Flip Over permettant une étanchéité maximale pour le changement par cartouche ou en vrac. Robuste, résistant et imperméable à lubrifiant, une butée de ressort extra-lourd assure une amorçage positive et pompage d'action dégagée, clapet accessible permet un nettoyage facile sans le désassemblage de pistolet, ajustement précisé et piston durci prévient une dérivation de lubrifiant, résiste notation pour une vie plus longue, tige verrouillables verrouille dans suiveur dans une force prime