!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTOLET GRAIS U/I PR/PIST TUY FLEX

PISTOLET GRAIS U/I PR/PIST TUY FLEX

LINCOLN

PISTOLET GRAIS U/I PR/PIST TUY FLEX close
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
PISTOLET GRAIS U/I PR/PIST TUY FLEX

PISTOLET GRAIS U/I PR/PIST TUY FLEX

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.61 / CHAQUE
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
  • N° article LNCG113
  • N° de modèle du manufacturier G113
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # 1519
  • Poids à l’expédition 2.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePistolet graisseur
  • Style de poignée du pistolet à graissePoignée pistolet
  • Coups par oz56,0
  • Capacité de cartouche14-1/2 oz
  • Longueur de tuyau18 po
  • Matériau de tubeMétal
  • Course variable/complèteCourse complète
  • À utiliser avecVrac
  • Comprend18 po extension de tuyau flexible et le coupleur
  • Méthode de remplissage du pistolet à graisse Cartouche, vrac
  • Type de rallonge de buse Tuyau flexible
  • Pression de service max. 6 000 lb/po²
  • Capacité en vrac 16 oz
  • Couleur de tube Noir
  • Fixable sur longe Outil standard (accessoire de fixation nécessaire)
  • Longueur d'outil 15-1/2 po
  • Caractéristiques Robuste canon en acier, électrostatique, résistant à la corrosion et finition anti-dérapant moletage
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)