!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTOLET-GRAISSEUR PNEUMATIQUE

PISTOLET-GRAISSEUR PNEUMATIQUE

LINCOLN

PISTOLET-GRAISSEUR PNEUMATIQUE close
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
PISTOLET-GRAISSEUR PNEUMATIQUE

PISTOLET-GRAISSEUR PNEUMATIQUE

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $231.71 / CHAQUE
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
  • N° article LNC1162
  • N° de modèle du manufacturier 1162
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112730
  • PAGE DU CATALOGUE # 1520
  • Poids à l’expédition 5.64 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePistolets graisseurs pneumatiques
  • Style de poignée du pistolet à graissePoignée pistolet
  • Pression de service max.6 000 lb/po2
  • Capacité de cartouche14-1/2 oz
  • Longueur de tuyau1-1/2 po
  • Couleur de tubeGris
  • Rapport de pression40:1
  • Longueur d'outil17 po
  • ComprendCombinaison mamelon de mastic et vanne de purgeur, tuyaux haute pression 30po avec coupler et montage agrafe
  • Méthode de remplissage du pistolet à graisse Cartouche, vrac, aspiration
  • Type de rallonge de buse Tuyau flexible
  • Taille d'entrée d'air 1/4 po FNPT
  • Capacité en vrac 16 oz
  • Longueur de tuyau 30 po
  • Matériau de tube Acier
  • Type de graisse Jusqu'à et incluant NLGI 2
  • Caractéristiques Exceptionnelle durabilité et fiabilité, Entièrement automatique, fonctionnement continu, déclencheur à vitesse variable, l'ensemble de clapet anti-retour accessible, Prise en main confortable, la performance d'écoulement supérieure obtenue grâce à une conception avancée