!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAIL DE GUIDAGE AVEC BOÎTIER, ALUMINIUM ANODISÉ, 60 PO LO, POUR SCIES CIRCULAIRES PORTATIVES

RAIL DE GUIDAGE AVEC BOÎTIER, ALUMINIUM ANODISÉ, 60 PO LO, POUR SCIES CIRCULAIRES PORTATIVES

METABO

RAIL DE GUIDAGE AVEC BOÎTIER, ALUMINIUM ANODISÉ, 60 PO LO, POUR SCIES CIRCULAIRES PORTATIVES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RAIL DE GUIDAGE AVEC BOÎTIER, ALUMINIUM ANODISÉ, 60 PO LO, POUR SCIES CIRCULAIRES PORTATIVES

RAIL DE GUIDAGE AVEC BOÎTIER, ALUMINIUM ANODISÉ, 60 PO LO, POUR SCIES CIRCULAIRES PORTATIVES

METABO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $512.66 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MBO631213700
  • N° de modèle du manufacturier SURFACE PREP GUIDE RAIL
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.48 lb

Informations sur le produit

Ce rail de guidage avec étui est fabriqué en aluminium anodisé et mesure 60 pouces de long. Il est destiné aux scies sauteuses Metabo, aux scies circulaires portatives, aux défonceuses OFE 738/OFE 1229 signal, KS 55 FS, KSE 55 Vario Plus, KS 66 Plus, KSE 68, et au carter d’aspiration CED 125 Plus en liaison avec une meuleuse d’angle. Il comprend un sac.

Spécifications techniques

  • ArticleRail de guidage avec étui
  • Nb de pièces1
  • À utiliser avec Scies sauteuses, scies circulaires portatives et défonceuses Metabo OFE 738 et OFE 1229 Signal (avec les accessoires appropriés), KS 55 FS, KSE 55 Vario Plus, KS 66 Plus, KSE 68 Plus peuvent être utilisées directement, conviennent également pour le capot d'aspiration CED 125 Plus en combinaison avec une meuleuse d'angle.
  • Comprend Sac
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande