!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROT THERMOSTAT, TRANSP

PROT THERMOSTAT, TRANSP

APPROVED VENDOR

PROT THERMOSTAT, TRANSP close
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
PROT THERMOSTAT, TRANSP

PROT THERMOSTAT, TRANSP

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $93.68 / EACH
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
  • N° article GGE2E430
  • N° de modèle du manufacturier 2E430
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 1910
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Informations sur le produit

Mount horizontally or vertically. Designed to protect virtually any thermostat. Each cover comes with 2 keys. High impact plastic (ring base, solid wall plate, and mounting hardware included). Probe-resistant models have double-wall design to prevent tamp

Spécifications techniques

  • ItemUniversal Thermostat Guard
  • Cover TypeSnap-On
  • Inside Depth2 5/8 in
  • Inside Width5 1/16 in
  • Mounting DirectionHorizontal or Vertical
  • Outside Height7 5/16 in
  • Thermostat Guard Cover ColourClear
  • IncludesMounting Hardware
  • Number of Keys2
  • ShapeRectangle
  • Thermostat Guard Base ColourOff-White
  • Base Type Ring Base, Solid Base
  • Guard Construction Single Wall
  • Inside Height 6 1/16 in
  • Material Plastic
  • Outside Depth 3 in
  • Outside Width 6 5/16 in
  • Finish Cover and Ring Clear, Base Off-White
  • Includes Baseplate Baseplate Included
  • Replacement Keys Manufacturer Model Number 012K
  • Tamper Resistant Tamper Resistant
  • Thermostat Guard Ring Colour Off-White
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)