!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GARDE, 7 PO DIA

GARDE, 7 PO DIA

DEWALT

GARDE, 7 PO DIA close
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
GARDE, 7 PO DIA

GARDE, 7 PO DIA

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $260.76 / CHAQUE
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
  • N° article BLDD284931
  • N° de modèle du manufacturier D284931
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleProtège-meule
  • À utiliser avecFabricant D28474W, n Degrees de modèle du fabricant D28493N, n Degrees de modèle du fabricant D28494N, n Degrees de modèle du fabricant D28494S, n Degrees de modèle du fabricant D28497, n Degrees de modèle du fabricant N Degrees D28499X
  • ApplicationTemps de nettoyage et offre un air plus propre et plus sûr à l'utilisateur, collecte de la poussière, élimination de la poussière, maintient les doigts et les objets à rayons loin des arêtes de coupe, protection contre les étincelles
  • MatériauAcier
  • Nb de pièces1
  • Pour le diamètre maximal de la roue 7 po
  • Compatible avec numéro de fabricant D28474W, D28493N, D28494N, D28494S, D28497, D28499X
  • Caractéristiques Ajusté sans outils
  • Comprend Jeu de brides, clé de roue