Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce trépan de ciseau de la série 3040M est en acier avec un fini brillant/non revêtu. Il a une spirale neutre et une tige SDS Max. Ce trépan tranchant est destiné à être utilisé avec des perceuses rotatives pour le béton et l’alésage. Il possède également une direction de coupe neutre, des cannelures droites et une longueur de 10 po.
Spécifications techniques
ArticleTrépan tranchant
Type de queue - usinageSDS Max
Longueur de tige4 1/2 po
Largeur de tête23/32 po
Forme de collier du ciseauPlat
Matériau - usinageAcier
Direction de coupeNeutre
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Série3040M
Équivalent décimal0,7
Type de pointe du foretPoint conventionnel
Type de goujureDroite
Type de ciseauMarteau pour tige de mise à la terre
Diamètre de la tige23/32 po
Système de mesurePouce (fraction)
Longueur hors tout10 po
Pour type d'outilPerceuse rotative
Anti-étincelleNon
Direction spiraleNeutre
Application - matière principaleBéton
Application de découpageAlésage
Groupe de foretsIndividuel
Taille de foret23/32 po
Type de produitTrépan tranchant
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 150,62 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 135,54 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: