!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE,3DOIGTS,LONGUE,118 LBF

PINCE,3DOIGTS,LONGUE,118 LBF

SPEEDAIRE

PINCE,3DOIGTS,LONGUE,118 LBF close
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
PINCE,3DOIGTS,LONGUE,118 LBF

PINCE,3DOIGTS,LONGUE,118 LBF

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,768.44 / CHAQUE
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
  • N° article WWG19D993
  • N° de modèle du manufacturier MHSL3-80D
  • N° de classification normalisée des produits et services 31251511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince
  • Largeur ouvert(e)80,5 mm
  • Force de retenue interne (lbf) à 72 lb/po²118,00
  • Dimension B106 mm
  • Matériau des doigtsAcier au carbone
  • Longueur116 mm
  • Pression max.87 lb/po²
  • Largeur106 mm
  • Plage de température de service-10 à 60 C
  • Dimension a116 mm
  • Type 3 doigts, parallèle, course longue
  • Largeur fermé(e) 60,5 mm
  • Force de retenue externe (lbf) à 72 lb/po² 112,40
  • Dimension C 106 mm
  • Hauteur 106 mm
  • Fréquence de service max. 30 cpm
  • Taille d'orifice 1/8 RC
  • Matériau du corps Aluminium
  • Course d'ouverture/fermeture 40 mm
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)