!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POIGNÉE SUPPORT CÂBLE, ACIER GALVANISÉ, 13 PO, UNIVERSELLE, 1 000 LB, TREILLIS 6 PO

POIGNÉE SUPPORT CÂBLE, ACIER GALVANISÉ, 13 PO, UNIVERSELLE, 1 000 LB, TREILLIS 6 PO

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

POIGNÉE SUPPORT CÂBLE, ACIER GALVANISÉ, 13 PO, UNIVERSELLE, 1 000 LB, TREILLIS 6 PO close
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
POIGNÉE SUPPORT CÂBLE, ACIER GALVANISÉ, 13 PO, UNIVERSELLE, 1 000 LB, TREILLIS 6 PO

POIGNÉE SUPPORT CÂBLE, ACIER GALVANISÉ, 13 PO, UNIVERSELLE, 1 000 LB, TREILLIS 6 PO

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 78,01 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 312,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBL073041286
  • N° de modèle du manufacturier 073041286
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce serre-câbles de support est en acier galvanisé et est conforme aux normes UL. Les serre-câbles en treillis raccordent le câble aux boîtiers ou facilitent le tirage du câble dans les tranchées et les conduits. Les gaines tressées hélicoïdales de support en treillis enveloppent le câble pour le soutenir dans les descentes verticales et les courbures.

Spécifications techniques

  • ArticlePoignée de soutien de câble
  • Style serrage (po)Soutien de barre-collectrice
  • Longueur de maille6 po
  • MatériauAcier galvanisé
  • Style d'oreille Universel
  • Résistance à la rupture 1 000 lb
  • Longueur de l'œil 13 po
  • Normes Classé UL