!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE,VISSÉE,TP 27,24 GRAINS,CTGR C-24,RÉS,10,200 TR/MIN,6 X 1/8 X 7/8 PO

MEULE,VISSÉE,TP 27,24 GRAINS,CTGR C-24,RÉS,10,200 TR/MIN,6 X 1/8 X 7/8 PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

MEULE,VISSÉE,TP 27,24 GRAINS,CTGR C-24,RÉS,10,200 TR/MIN,6 X 1/8 X 7/8 PO close
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
MEULE,VISSÉE,TP 27,24 GRAINS,CTGR C-24,RÉS,10,200 TR/MIN,6 X 1/8 X 7/8 PO

MEULE,VISSÉE,TP 27,24 GRAINS,CTGR C-24,RÉS,10,200 TR/MIN,6 X 1/8 X 7/8 PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.89 / CHAQUE
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
  • N° article WLT08X602
  • N° de modèle du manufacturier 08X602
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Informations sur le produit

Mesurant 6 x 1/8 x 7/8 pouces, cette meule de type 27, 24 grains et de qualité CA-24, a un régime maximal de 10 200 tr/min. Cette roue vissée a un liant de résine.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule
  • SpécificationsÀ visser
  • Type de liantRésine
  • Matériau abrasif Céramique
  • Classe/qualité CA-24
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)