!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE,TP 27,30 GRAINS,12,200 TR/MIN,5 X 1/8 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE,TP 27,30 GRAINS,12,200 TR/MIN,5 X 1/8 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

MEULE,TP 27,30 GRAINS,12,200 TR/MIN,5 X 1/8 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL close
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
MEULE,TP 27,30 GRAINS,12,200 TR/MIN,5 X 1/8 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE,TP 27,30 GRAINS,12,200 TR/MIN,5 X 1/8 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,37 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 134,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT08W502
  • N° de modèle du manufacturier 08W502
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Cette meule de type 27 a un diamètre de 5 pouces avec une épaisseur de 1/8 de pouce et un trou d'arbre de 7/8 de pouce. Avec un grain de 30 abrasif en oxyde d'aluminium, cette meule peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 12 200 tr/min. Cette meule convient à une utilisation sur de l'acier ou de l'acier inoxydable.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule
  • SérieALLSTEEL
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Pays d’origine Hongrie (sous réserve de modification)