Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This type 27 grinding wheel has a 4 1/2-inch diameter, a 1/8-inch thickness, and a 7/8-inch arbor. This wheel is 30 grit, has an aluminum oxide abrasive grain, and can be used to a maximum of 13,300 RPM. This wheel is suitable for steel and stainless steel applications.
Spécifications techniques
ItemGrinding Wheel
Connector Size7/8 in
Grit30
Overall Thickness1/8 in
Primary Material ApplicationStainless Steel, Steel
Maximum Operating Speed13,300 RPM
ColourOrange
Abrasive MaterialAluminum Oxide
Connector TypeThreaded Hole
Overall Diameter4 1/2 in
Compatible Tool TypeAngle Grinder
Wheel TypeType 27
SeriesALLSTEEL(TM) GRINDING WHEELS
Pays d’origineHungary
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $10.60
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: