Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette protection de meuleuse de type 27 pour un diamètre de meule de 7 po est faite d’acier. Il protège la meule des débris dangereux et s’utilise avec les meuleuses Milwaukee 6065-6, 6066-6, 6067-6, 6068-6, 6072, 6078, 6081-20, 6096 et 6098.
Spécifications techniques
ArticleProtège-meule
À utiliser avecNo. du fabricant 6065-6, no. du fabricant 6066-6, no. du fabricant 6067-6, no. du fabricant 6068-6, no. du fabricant 6072, no. du fabricant 6078, no. du fabricant 6081-20, no. du fabricant 6096, no. du fabricant 6098
Compatible avec sérieSérie 6080
CaractéristiquesProtection type 27
Comprend(1) protection
Pour le diamètre maximal de la roue7 po
Compatible avec numéro de fabricant6065-6, 6066-6, 6067-6, 6068-6, 6072, 6078, 6081-20, 6096, 6098
ApplicationProtection contre les débris dangereux
MatériauAcier
Nb de pièces1
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca