!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISPOSITIF D'ÉVACUATION PR MEULAGE, RACCORD 35/41 MM, PR MEULEUSES D'ANGLE

DISPOSITIF D'ÉVACUATION PR MEULAGE, RACCORD 35/41 MM, PR MEULEUSES D'ANGLE

METABO

DISPOSITIF D'ÉVACUATION PR MEULAGE, RACCORD 35/41 MM, PR MEULEUSES D'ANGLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISPOSITIF D'ÉVACUATION PR MEULAGE, RACCORD 35/41 MM, PR MEULEUSES D'ANGLE

DISPOSITIF D'ÉVACUATION PR MEULAGE, RACCORD 35/41 MM, PR MEULEUSES D'ANGLE

METABO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $192.76 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MBO626732000
  • N° de modèle du manufacturier 626732000
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Informations sur le produit

Ce dispositif d'évacuation ajustable pour le meulage est fabriqué en plastique antistatique qui empêche les charges électriques et l'accumulation de poussière, garantissant ainsi une puissance d'aspiration élevée et constante. Il possède un raccord de 35/41 mm. Le dispositif s'utilise avec les meuleuses d'angle. Il est doté d'une pièce coulissante intégrée pour faciliter un accès rapide et sans outil, même quand l'utilisateur porte des gants.

Spécifications techniques

  • ArticleHotte d'extraction de meulage
  • Nb de pièces1
  • ApplicationDépoussiérage, travail des métaux, sécurité
  • Comprend(1) GED 125
  • À utiliser avec Meuleuses d'angle
  • Compatible avec numéro de fabricant W..11-1.., W..12-1.., W..13-1.., W..8-1.., W..9-1.., WE 14-1.., WE 9-125 Quick, WE..15-1.., WE..17-1.., WEV 10-125 Quick, WQ 1400 (uniquement 600346)
  • Caractéristiques Le plastique antistatique empêche les charges électriques et l'accumulation de poussière, garantissant ainsi une puissance d'aspiration élevée et constante, raccord pour l'aspiration des poussières de 35/41 mm, capot d'aspiration avec bord à brosse flexible et canal d'aspiration optimisé pour un meulage particulièrement peu poussiéreux à l'intérieur et à l'extérieur, segment coulissant intégré pour un accès rapide et sans outil, travail près des murs, installation rapide et sans outil du capot d'aspiration sur une meuleuse d'angle compatible, convient aux meuleuses d'angle avec disque de 125 mm
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande