!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAMASSE-POUSSIÈRES DE MEULAGE DE SURFACE, 8½X9 94/100 PO, MEULE 7 PO DIAM, PR MEULEUSES ANGLE

RAMASSE-POUSSIÈRES DE MEULAGE DE SURFACE, 8½X9 94/100 PO, MEULE 7 PO DIAM, PR MEULEUSES ANGLE

MILWAUKEE

RAMASSE-POUSSIÈRES DE MEULAGE DE SURFACE, 8½X9 94/100 PO, MEULE 7 PO DIAM, PR MEULEUSES ANGLE close
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
RAMASSE-POUSSIÈRES DE MEULAGE DE SURFACE, 8½X9 94/100 PO, MEULE 7 PO DIAM, PR MEULEUSES ANGLE

RAMASSE-POUSSIÈRES DE MEULAGE DE SURFACE, 8½X9 94/100 PO, MEULE 7 PO DIAM, PR MEULEUSES ANGLE

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $224.56 / CHAQUE
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
  • N° article MTL49-40-6105
  • N° de modèle du manufacturier 49-40-6105
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.26 lb

Informations sur le produit

Ce ramasse-poussières universel de meulage de surface convient à un diamètre de meule de 7 po et mesure 8½ po de longueur et 9 94/100 po de largeur. Il est compatible avec des diamètres de collet allant de 2⅛ à 3 po. Le dispositif ramasse-poussières à une hauteur minimale de collet de 7/16 po et une hauteur minimale de retrait de 17/64 po. Il s’utilise avec les meuleuses d’angle.

Spécifications techniques

  • ArticleCarénage anti-poussière de meulage
  • Nb de pièces1
  • CaractéristiquesDurable, léger
  • Pour diamètre de roue7 po
  • À utiliser avec Meuleuses petit angle
  • Application Meulage de surface
  • Comprend Collet de 7 po